| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288186829 Herst.-Nr.: 05003360001 EAN/GTIN: 4013288186829 |
| |
|
| | |
| 8767 A HF TORX® Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 8 x 28 mm Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 05003360001 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 8, stecknuss innen-torx, Bits, Innensechsrund, Nuss, Nüsse, Schlüsseleinsatz, Schraubwerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze, TORX, TX, bit, color, colour, holding, socket |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,81* | € 4,95* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,95* | € 5,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,13* | € 5,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,50* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|