| |
|
| Artikel-Nr.: 214-30605A0020 Herst.-Nr.: 05003364001 EAN/GTIN: 4013288186867 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen, in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder nicht gewünscht ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 28 mm | Größe: | T 20 | für Schrauben: | M4–M5 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4 t20, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, TORX-Schraubendrehereinsatz, 30605A0020, 605A0020 |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,77* | € 4,52* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,57* | € 4,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 5,04* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,95* | € 5,19* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,10* | € 5,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|