Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm
Wera 8767 A HF TORX Zyklop Bitnuss mit 1/4"-Antrieb, mit Haltefunktion, TX 20 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1020610
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003364001
EAN/GTIN:
     4013288186867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
  • Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
  • Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
  • Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt

Bitnuss mit 1/4" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück.
Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Antriebsform:
Sechskant
Hersteller:
Wera
Gesamtlänge:
28
Ausführung:
Stecknuss
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
kurz
Antriebssechskant:
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
20
Abtriebsform:
Torx
... > Innensechsrund > Torx > Wera
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 4,52*
1 Tag
13
1
€ 6,90*
ab € 3,57*
€ 4,59*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,04*
4 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 3,95*
€ 5,19*
1 Tag
19
1
€ 6,95*
ab € 4,10*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003360001
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.