Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3060975010 Herst.-Nr.: 05003063001 EAN/GTIN: 4013288188861 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 3/8" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 107,0 mm | Größe: | T 25 | für Schrauben: | M4,5–M5 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, bit torx 25, stecknuss innen-torx, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, 3/8"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, 3/8", Schraubendreher-Einsatz, 3/8"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 3/8", Schraubendreher-Einsatz 3/8", 3060975010, 60975010 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,55* | € 6,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,33* | € 7,31* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,71* | € 7,82* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,88* | € 8,24* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,49* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|