Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyklop Bit-Nuss mit 3/8"-Antrieb, Haltefunktion 8767 B HF TX 25 x 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyklop Bit-Nuss mit 3/8"-Antrieb, Haltefunktion 8767 B HF TX 25 x 107 mm
Zyklop Bit-Nuss mit 3/8"-Antrieb, Haltefunktion 8767 B HF TX 25 x 107 mm
Artikel-Nr.:
     4012-639363
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003063001
EAN/GTIN:
     4013288188861
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)
Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Ausführung: Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Bitnüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie, mattverchromt; mit Haltefunktion für TORX®-Schrauben nach Spezifikation Acument Intellectual Properties. Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit Farbkennzeichnung nach Größen sowie Größenstempelung – zum einfachen und schnellen Finden der gewünschten Bitnuss.
Weitere Informationen:
Größe:
T 25
für Schrauben:
M4,5–M5
Gesamtlänge:
107 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003063001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,89*
Lager 4012
8
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,50*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,90*
€ 8,32*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 5,89*
€ 8,50*
1
€ 5,90*
ab € 5,47*
€ 8,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.