Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Verlängerung 3/4" 400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-30613M0400
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784734066
EAN/GTIN:
     4317784734066
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
Verlängerung 3/4" Ausführung: DIN 3123 B 20 – ISO 3316, mit Stiftsicherung. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, Verlängerung, Betätigungswerkzeug, 3/4", 3/4"-Betätigungswerkzeug, 3/4"-Verlängerung, Betätigungswerkzeug 3/4", Verlängerung 3/4", 30613M0400, 613M0400
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
319
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 21,35*
1 Tag
319
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,36*
7 Tage
319
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,48*
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 22,05*
Lager 214
322
€ 4,30*
ab € 15,81*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.