Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung 3/4"400mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerung 3/4"400mm FORTIS
Verlängerung 3/4"400mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-491384
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784734066
EAN/GTIN:
     4317784734066
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 400mm
Verlängerung 3/4"

• Verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• DIN 3123, ISO 3316
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 20, ISO 1174
• Stiftsicherung

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784734066
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/4, 3/4"-Verlängerung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
319
€ 6,90*
ab € 15,15*
€ 21,35*
1 Tag
319
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,36*
7 Tage
319
€ 4,95*
ab € 15,23*
€ 21,48*
€ 4,90*
ab € 14,94*
€ 22,05*
4 Tage
322
€ 4,30*
ab € 15,81*
€ 22,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.