Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/4"T10 Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T10 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T10 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T10 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T10 Stahlwille
Schraubendr.-Einsatz 1/4"T10 Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061600010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     44 KTX T 10
EAN/GTIN:
     4018754001149
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Schraubendreher-Einsatz 1/4" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus chromlegiertem Stahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Größe:
T 10
für Schrauben:
M3–M3,5
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, bit torx 10, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz, 1/4", 1/4"-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, 1/4"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/4", Schraubendreher-Einsatz 1/4", 3061600010, 61600010
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 6,21*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,07*
€ 6,51*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 5,11*
€ 6,56*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 6,56*
Lager 214
46
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,26*
€ 6,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01020011
ab € 9,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350008
ab € 4,96*
Ähnlich
Stahlwille
01350009
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350015
ab € 4,97*
Ähnlich
Stahlwille
01350020
ab € 4,95*
Ähnlich
Stahlwille
01350025
ab € 4,93*
Ähnlich
PROMAT
4000821050
ab € 0,94*
Ähnlich
Stahlwille
01020012
ab € 9,30*
Ähnlich
Stahlwille
01020013
ab € 9,21*
Ähnlich
Stahlwille
01350027
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.