Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Werkzeugsortiment Sanitär 52-teilig in L-Boxx FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3061650052
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784544900
EAN/GTIN:
     4317784544900
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Sanitärwerkzeug-Satz, 50-teilig Satzinhalt: 1 Zangenschlüssel, 250 mm 2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm 1 Universal-Stufenschlüssel 3/8"–1" 1 Durchsteckknarre, 32-Zähne 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm; M10 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Hebelumschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt, mit Kraftkant®-Griff 1 Verlängerung 1/2", 125 mm 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", 10 ; 13; 17 mm 1 Eck-Rohrzange 1", 320 mm 1 Rohrabschneider Mini 1/8–5/8" 1 Rohrabschneider Kompakt 1/8–1.3/8" 1 Standhahnmutternschlüssel 1 Wasserpumpenzange, 240 mm 1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm 1 Schlosserhammer mit Stielschutzhülse, 300 g 1 Werkstattfeile, halbrund, spitz, H1, 250 mm 1 2K-Feilenheft für 300–350 mm 1 Drahthandbürste, rostfrei, glatt, 4-reihig 1 Metallsäge PUK®, 150 mm 1 Phasenprüfer, einpolig, 140 mm 3 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Schlitz 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher mit Kraftkant®-Griff, Kreuzschlitz Schlitz PH 1; 2 1 Zimmermanns-Bleistift 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm 1 Cuttermesser, 18 mm 1 Lackierpinsel, Borstenmischung, 2" 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm 1 Malerspachtel, 50 mm 1 Ideal-Blechschere, hebelübersetzt, rechtsschneidend, 260 mm Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
50-teilig 445 x 151 x 357
Lieferung in:
L-Boxx, mit Werkzeugkarte
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, werkzeugmodul format, modul werkzeuge, Werkzeug-Satz, Sanitär-Werkzeugsatz, 3061650052, 61650052
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 323,16*
€ 376,76*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 324,20*
€ 376,92*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 376,96*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 342,42*
€ 396,60*
Lager 214
14
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 408,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,40*
€ 472,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,18*
€ 429,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,15*
€ 423,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 352,39*
€ 419,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,04*
€ 409,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
86 03 250
ab € 34,87*
Zubehör
Rothenberger
351044
ab € 23,50*
Zubehör
H+H Werkzeug
45200 GS
ab € 0,40*
Zubehör
Format
4317784392556
ab € 3,48*
Zubehör
Format
4317784095631
ab € 0,88*
Zubehör
Format
4317784095655
ab € 0,95*
Zubehör
Format
4317784095716
ab € 1,37*
Zubehör
Format
4317784097604
ab € 5,81*
Zubehör
Format
4317784092869
ab € 1,94*
Zubehör
Format
4317784531917
ab € 1,66*
Zubehör
Format
4317784504270
ab € 2,40*
Zubehör
Format
4317784091466
ab € 1,55*
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,88*
Zubehör
Format
4317784096775
ab € 18,17*
Zubehör
k.A.
56520
ab € 0,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.