| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-163681 Herst.-Nr.: 4317784544900 EAN/GTIN: 4317784544900 |
| |
|
| | |
| Sanitär-Werkzeugsatz, 50-teilig Satzinhalt: 1 Zangenschlüssel, 250 mm (Bestell-Nr. 7156 0250) 2 Doppelmaulschlüssel 10 x 13; 17 x 19 mm (Bestell-Nr. 5700) 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11; 12 x 13; 17 x 19 mm (Bestell-Nr. 5772) 1 UNI-Ventil-Stufenschlüssel mit Knarre, 3/8"-1" (Bestell-Nr. 7181 0500) 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm; M10 (Bestell-Nr. 7167 0005) 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1" (Bestell-Nr. 7173 0005) 9 Winkelschraubendreher mit Kugelkopf 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm (Bestell-Nr. 5858 0010) 1 Hebel-Umschaltknarre 1/2", 60-fach verzahnt (Bestell-Nr. 6080 0015) 1 Verlängerung 1/2", 125 mm (Bestell-Nr. 6095 0125) 3 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2", 10 ; 13; 17 mm (Bestell-Nr. 6111) 1 Eck-Rohrzange 1", 320 mm (Bestell-Nr. 7152 0010) 1 Rohrabschneider Mini 1/8-5/8" (Bestell-Nr. 7200 0005) 1 Rohrabschneider Kompakt 1/8-1.3/8" (Bestell-Nr. 7208 0006) 1 Standhahnmutternschlüssel (Bestell-Nr. 7162 0235) 1 Wasserpumpenzange, 240 mm (Bestell-Nr. 5599 0240) 1 Elektrikermeißel, 250 x 10 mm (Bestell-Nr. 6854 0250) 1 Schlosserhammer, 300 g (Bestell-Nr. 6775 0300) 1 Werkstattfeile, halbrund, spitz, H1, 250 mm (Bestell-Nr. 6554 0251) 1 2K-Feilenheft für 300-350mm (Bestell-Nr. 6687 0030) 1 Drahthandbürste, rostfrei, glatt, 4-reihig (Bestell-Nr. 7006 0004) 1 Metallsäge PUK©, 150 mm (Bestell-Nr. 6730 0150) 1 Spannungsprüfer, 1-polig, 140 mm (Bestell-Nr. 5532 0004) 3 VDE-Schlitz-Schraubendreher 3,5; 5,5; 6,5 mm (Bestell-Nr. 6278) 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1; 2 (Bestell-Nr. 6328) 1 Zimmermanns-Bleistift (Bestell-Nr. 9758 0240) 1 Holz-Gliedermaßstab, 2 m (Bestell-Nr. 4671 0020) 1 Leichtmetall-Wasserwaage, 30 cm (Bestell-Nr. 4727 0030) 1 Cuttermesser, 18 mm (Bestell-Nr. 7343 0010) 1 Lackierpinsel, Borstenmischung, 2" (Bestell-Nr. 7048 0041) 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm (Bestell-Nr. 5296 0160) 1 VDE-Kombizange, 180 mm (Bestell-Nr. 5151 0180) 1 VDE-Storchschnabelzange, gerade, 200 mm (Bestell-Nr. 5230 0200) 1 Malerspachtel, 50 mm (Bestell-Nr. 7320 0050) 1 Ideal-Blechschere, hebelübersetzt, rechtsschneidend, 260 mm (Bestell-Nr. 7082 0260) Hinweis: Alle Werkzeuge in dem aufgeführten Werkzeugsatz entsprechen den Artikel-Beschreibungen in diesem Katalog. Eine Änderung der Satz-Zusammenstellungen behalten wir uns vor. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,08* | € 362,72* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 325,96* | € 385,62* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,87* | € 386,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 342,01* | € 395,55* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 351,64* | € 417,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|