Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. Stahlwille
Artikel-Nr.:
     214-3061840271
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     52 27
EAN/GTIN:
     4018754005994
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Ausführung: DIN 3124 – ISO 2725-1, mit Kugelfangrille und griffiger Rändelung. Aus HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Außen-Ø:
36,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, 6-kant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, 1/2", Betätigungswerkzeug, Steckschlüssel-Einsatz, Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz, 1/2"-Betätigungswerkzeug, Betätigungswerkzeug 1/2", Nuss 1/2", Steckschlüssel-Einsatz 1/2", 3061840271, 61840271
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 8,66*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 9,71*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,14*
€ 9,76*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 9,77*
Lager 214
47
1
€ 4,30*
ab € 7,38*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03010008
ab € 4,88*
Ähnlich
Stahlwille
03010009
ab € 4,99*
Ähnlich
Stahlwille
03010010
ab € 4,06*
Ähnlich
Stahlwille
03030024
ab € 5,51*
Ähnlich
Stahlwille
03030030
ab € 7,41*
Ähnlich
Stahlwille
03030032
ab € 7,84*
Ähnlich
PROMAT
4000821227
ab € 2,34*
Ähnlich
RS Pro
1923765
ab € 7,48*
Ähnlich
Stahlwille
03030026
ab € 7,23*
Ähnlich
Stahlwille
03030028
ab € 8,56*
Ähnlich
Stahlwille
03030025
ab € 7,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.