| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3061934060 Herst.-Nr.: 072408 EAN/GTIN: 4050623704249 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Weitere Informationen: | | Länge: | 55 mm | Größe: | T 60 | Außen-Ø Antrieb: | 25 mm | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, TORX-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendreher-Einsatz, 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, TORX®-Schraubendreher-Einsatz, Schraubendrehereinsatz, Kraft-Schraubendrehereinsatz, TORX-Schraubendrehereinsatz, 4050623704249, 3061934060, 61934060 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,94* | € 7,71* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,21* | € 8,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,05* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|