Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kr.-Schr.-Eins. 1/2" T60 ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kr.-Schr.-Eins. 1/2" T60 ASW
Kr.-Schr.-Eins. 1/2" T60 ASW
Artikel-Nr.:
     4012-491390
Hersteller:
     ASW
Herst.-Nr.:
     72408
EAN/GTIN:
     4050623704249
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben

• Gehärtet und sandgestrahlt
• Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl

Weitere Informationen:
Größe:
T 60
für Schraubengröße:
M14
Gesamtlänge:
55 mm
Außen-Ø:
25 mm
Markenname:
ASW
Herstellername:
ASW GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72408
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,11*
Lager 4012
6
1
€ 6,90*
ab € 5,98*
€ 7,70*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 5,94*
€ 7,71*
5 Tage
21
1
€ 4,30*
ab € 6,21*
€ 8,13*
4 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000072130
ab € 3,65*
Ähnlich
ASW
1000072131
ab € 4,13*
Ähnlich
ASW
1000072132
ab € 3,32*
Ähnlich
ASW
1000072133
ab € 3,34*
Ähnlich
ASW
1000072404
ab € 5,22*
Ähnlich
ASW
1000072405
ab € 5,24*
Ähnlich
ASW
1000172403
ab € 5,22*
Ähnlich
ASW
1000072406
ab € 5,25*
Ähnlich
ASW
1000072407
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.