| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-491390 Herst.-Nr.: 72408 EAN/GTIN: 4050623704249 |
| |
|
| | |
| Kraft-Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-TORX®-Schrauben • Gehärtet und sandgestrahlt • Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl Weitere Informationen: | | Größe: | T 60 | für Schraubengröße: | M14 | Gesamtlänge: | 55 mm | Außen-Ø: | 25 mm | Markenname: | ASW | Herstellername: | ASW GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 72408 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, kraftschraubereinsatz 1/2 asw, stecknuss innen-torx, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/2, Betätigungswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,80* | € 7,11* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,98* | € 7,70* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,94* | € 7,71* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,21* | € 8,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,05* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 142,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|