Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3063550000 Herst.-Nr.: 05003474001 EAN/GTIN: 4013288144010 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | VDE-Wechselklingen-Garnitur Kraftform Kompakt, 16-teilig Ausführung: Klingen isoliert. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Abrollschutz, isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Lieferung in praktischer Gürteltasche. Satzinhalt: 1 Handhalter 4 Wechselklingen Schlitz 2,5 x 0,4; 3,5 x 0,6; 4 x 0,8; 5,5 x 1 mm 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PH 1; 2 2 Wechselklingen Kreuzschlitz PZ 1; 2 2 Wechselklingen PlusMinus PZ/S 1; 2 4 Wechselklingen Innen-TORX® T 10; 15; 20; 25 1 Phasenprüfer, einpolig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | 16-teilig VDE 16 Universal 1 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Satz, Schraubendreher-Wechselklingen-Set, Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera schraubendrehersatz 16-teilig, bit-satz wera, bit satz, Schraubendreher-Satz, VDE, Kraftform, QR4306219, VDE-Wechselklingen-Garnitur, Schraubenzieher, Garnitur, Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher-Satz, Kompakt®, Schraubenzieher-Satz, Kompakt, Wera, VDE-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher, Kraftform Kompakt, 4013288144010, 3063550000, 63550000 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (25) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 6,90* | ab € 30,89* | € 38,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 7,90* | ab € 34,06* | € 42,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,30* | ab € 34,20* | € 43,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | Frei Haus | ab € 32,93* | € 46,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 4,95* | ab € 38,75* | € 47,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|