Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Phillips-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher
>
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
>
Artikel
4243006303, Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt VDE 16-teilig Wera
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-631254
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05003474001
EAN/GTIN:
4013288144010
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Schraubendreher-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243006303, VDE-Wechselklingen-Satz Kraftform Kompakt, 16-teilig , Brüniert , Black-Point-Spitze , Kraftform-Plus-Griff , 6-kant-Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Isoliert bis 1000 V ACund 1500 V DC nach IEC 60900 Lieferung: In Gürteltasche. Inhalt: 1 Handgriff 4 Schlitz-Wechselklingen 2,5 x 0,4, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
683 GRAMM
Anzahl:
16-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05003474001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendreher-Wechselklingen-Satz
,
Schraubendreher-Wechselklingen-Set
,
Schraubendreher-Wechselklingen-Sortiment
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-VDE-Schraubendreher-Satz
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
wera schraubendrehersatz 16-teilig
,
bit-satz wera
,
bit satz
,
Schraubendreher-Satz
,
SCHRAUBENDREHER-SATZ
,
Gürtelholster
,
Werkzeug-Gürteltasche
,
Spannungsprüfer
,
TORX®-VDE-Schraubendreher-Satz
,
05003474001
,
4013288144010
,
KK VDE 60 i/65 i/67 i/16
,
908212
,
1506867
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 6,90*
ab € 30,89*
€ 38,44*
Lager 4682
15 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 7,90*
ab € 34,06*
€ 42,35*
Lager 214
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,30*
ab € 34,20*
€ 43,25*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 32,93*
€ 46,58*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 38,75*
€ 47,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,73*
€ 56,80
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 47,35*
€ 56,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 45,88*
€ 54,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 44,06*
€ 52,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,37*
€ 50,42
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,75*
€ 46,11
pro Satz
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block ETTK Baustellentransformator, Primär 230V ac / Sekundär 230V ac, 630VA 1-phasig, 2.7A Schutzkontakt-Stecker
Block Transformatoren
ETTK 630
ab € 637,58*
Zubehör
IDEAL-TEK 242CFR.SA PINZETTE, CARBOFIB, REPLACEABLE TIPS
Idealtek
242CFR.SA
ab € 24,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen