Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik- Schraubendreher T3x40mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik- Schraubendreher T3x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T3x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T3x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T3x40mm Wera
Elektronik- Schraubendreher T3x40mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3063720003
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118037001
EAN/GTIN:
     4013288108616
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Elektronik-Schraubendreher für Innen-TORX® Ausführung: Mit runder Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl sowie Black Point-Spitze für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Mehrkomponenten-Kraftform-Micro-Griff mit integrierten Weichzonen, Abrollschutz und drehbarer Kappe für blitzschnelles Zwirbeln. Mit Drei-Zonen-Konzept (Präzisions-, Kraft- und Schnelldrehzone) für ergonomisch bessere Handhabung. Anwendung: Für präzise, effiziente und zeitsparende Verschraubungsarbeiten geeignet. Ideal für feinfühlige Justierarbeiten, z. B. im Elektronikbereich, verwendbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Bohrung
Gesamtlänge:
137 mm
Größe:
T 3
Klingenlänge:
40 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-Uhrmacher-Schraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubendreher, TORX-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (TORX), Uhrmacher-Schraubenzieher (TORX), Uhrmacherschraubendreher (TORX), Uhrmacherschraubenzieher (TORX), TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, wera schraubendreher torx3, torx uhrmacher-schraubendreher, wera schraubendreher torx, ElektronikSchraubendreher, Schraubendreher, ohne, Wera, QR4028040, Schraubenzieher, Haltefunktion, Elektronik-Schraubendreher, Elektronik-Innen-TORX®-Schraubendreher, Elektronik-TORX-Schraubendreher, 4013288108616, 3063720003, 63720003
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
20
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,95*
3 Tage
40
1
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 5,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,96*
€ 5,36*
2 Tage
40
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,37*
Lager 214
45
1
€ 4,30*
ab € 4,12*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118050001
ab € 3,00*
Ähnlich
Wera
05118044001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05118046001
ab € 3,12*
Ähnlich
Wera
05118048001
ab € 3,01*
Ähnlich
Wera
05118035001
ab € 3,64*
Ähnlich
Wera
05118036001
ab € 3,63*
Ähnlich
Wera
05118039001
ab € 3,65*
Ähnlich
Wera
05118040001
ab € 3,21*
Ähnlich
Wera
05118042001
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.