Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-30644A0010
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066486001
EAN/GTIN:
     4013288030337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Bit für Innen-TORX®-Schrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart Allgemeiner Hinweis: TORX PLUS®-Werkzeuge sind TORX®-Werkzeugen in der Übertragung von Drehmoment durch ihre deutlich vergrößerten Anlageflächen in der Schraube überlegen. Das TORX®-System und das TORX PLUS®-System sind nur einseitig kompatibel: Mit dem konventionellen TORX®-Werkzeug kann man (eingeschränkt) auch eine TORX PLUS®-Schraube betätigen. Hingegen ist der Einsatz von TORX PLUS®-Werkzeugen in einem TORX®-Profil nicht möglich. Anwendung: Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Größe:
T 15
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 15 wera, bit (torq-set®), bit (torx) t15, DIN3126C6, Bit, QR4291137, DIN, Innen-Torx-Klinge, Wera, 3126, DIN3133, Innen-Torx-Bit, 4013288030337, 30644A0010, 644A0010
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
698
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,60*
2 Tage
685
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Lager 214
812
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,63*
8 Tage
698
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066487001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066470001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066475001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066480001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.