Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243004303, "Bit zähhart 1/4"" DIN 3126 C6,3 T15x25mm Wera"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-606448
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066486001
EAN/GTIN:
     4013288030337
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Torq-Set)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243004303, Bit für TORX®-Schrauben 1/4 , 25 mm lang, zähhart, Wera , DIN 3126-C 6,3, ISO 1173 , Zähhart , Fürdie universelle Verschraubung, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Größe:
T 15
Gesamtlänge:
25 mm
Norm:
DIN 3126 C ISO 1173"
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05066486001
Weitere Suchbegriffe: Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, TORX Torsions-Bit, Torsions-Bit (TORX), bit torx 15 wera, bit (torq-set®), bit (torx) t15, DIN3126C6, BIT, 05066486001, 4013288030337, 867/1 TORX®, 907056, 1487970
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
698
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,43*
€ 0,60*
2 Tage
685
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,60*
5 Tage
812
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,44*
€ 0,63*
Lager 260
698
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,50*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05066485001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066487001
ab € 0,40*
Ähnlich
Wera
05066450001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066455001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066460001
ab € 1,62*
Ähnlich
Wera
05066465001
ab € 1,47*
Ähnlich
Wera
05066470001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066475001
ab € 1,87*
Ähnlich
Wera
05066480001
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.