Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera
Bit zähhart 1/4" DIN 3126 E6,3 Innensechskant 5x89mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064740025
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059632001
EAN/GTIN:
     4013288094278
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Mehrfach-Wischtücher
Bit für Innensechskantschrauben 1/4", nach DIN 3126 C 6,3, zähhart Mit Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Besonders für Verschraubungen in Metall und Blech geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
89 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bit innensechskant, Bit, Innen-Sechskant-Bit, 3064740025, 64740025
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
138
1
€ 6,90*
ab € 4,48*
€ 5,92*
9 Tage
148
5
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,38*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 6,74*
Lager 214
165
1
€ 4,30*
ab € 5,19*
€ 6,91*
1
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 7,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05059640001
ab € 7,57*
Ähnlich
Wera
05059641001
ab € 7,55*
Ähnlich
Wera
05059642001
ab € 7,54*
Ähnlich
Wera
05059630001
ab € 4,80*
Ähnlich
Wera
05059634001
ab € 6,51*
Ähnlich
Wera
05059631001
ab € 4,52*
Ähnlich
Wera
05059635001
ab € 6,50*
Ähnlich
Wera
05059636001
ab € 6,49*
Ähnlich
Wera
05059633001
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.