Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera
Kombiklinge Vario 175mm 6-kant/Kugelkopf 3mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3064940045
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002938001
EAN/GTIN:
     4013288000552
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Vario-Kombiklinge Ausführung: 6-mm-Sechskantklinge aus nicromattem Sonderstahl.
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Größe:
SW 3/SW 3
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Innensechskant-Kombiklinge, Kombiklinge (Innensechskant), Kombiklinge Innensechskant, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, wera kombiklinge innensechskant, kombiklinge (innensechskant), innensechskant-schraubendreher 3mm, Vario-Systeme, Sechskant-Kombiklinge, Schraubrendreher-Klinge, Kombiklinge, Schraubrendreher-Kombi-Klinge, Vario-Kombi-Klinge, Schraubrendreher, Kombi-Klinge, für, Klinge, Vario-Klinge, Wera, Vario-Kombiklinge, Handwerkzeuge, QR5106911, 4013288000552, 3064940045, 64940045
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
20
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 5,06*
2 Tage
59
1
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 5,22*
3 Tage
50
1
€ 4,79*
ab € 4,25*
€ 5,52*
1
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 5,64*
Lager 214
59
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,47*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.