Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiklinge 175 mm 3 mm Sechskant Kugelkopf Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiklinge 175 mm 3 mm Sechskant Kugelkopf Wera
Kombiklinge 175 mm 3 mm Sechskant Kugelkopf Wera
Artikel-Nr.:
     4012-584287
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5002938001
EAN/GTIN:
     4013288000552
Suchbegriffe:
Innensechskant-Schraubendreher mit ...
Inbus-Schraubendreher
Inbus-Schraubenzieher
Inbusschraubendreher
Vario-Kombiklinge

Ausführung: 6 mm Sechskant-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Klingenlänge:
175 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5002938001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
20
Frei Haus
ab € 3,92*
€ 4,96*
Lager 4012
38
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,39*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,03*
€ 5,42*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 4,03*
€ 5,42*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 4,04*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,33*
Zubehör
Wera
05023400001
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.