| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3068100500 Herst.-Nr.: PF070K 500 EAN/GTIN: 8024886010221 |
| |
|
| | |
| Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer-Stangenmaterial, 2-fach vergütet und kaltverformt, ähnlich DIN 5130, mit 3-Komponenten-Sicherheitsstiel mit Stielschutzhülse. Stiel bestehend aus einer Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk-Komponente, unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet zum Richten von Wellen und Arbeitsstücken sowie zum Einstellen von Werkzeugen etc. Hinweis: Preise zuzüglich gültigem NE-Zuschlag. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Kopfgewicht: | 500 g | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: aluhammer, Leichtmetall-Hammer, Kupfer-Hammer, 3068100500, 68100500 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 25,24* | € 33,28* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,21* | € 33,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,24* | € 33,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 25,97* | € 34,42* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,01* | € 35,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|