Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferhammer 500g mit 3K-Stiel Osca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferhammer 500g mit 3K-Stiel Osca
Kupferhammer 500g mit 3K-Stiel Osca
Artikel-Nr.:
     4012-654697
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF070K 500
EAN/GTIN:
     8024886010221
Suchbegriffe:
Aluhammer
Aluminiumhammer
Leichtmetallhammer
Kupferhammer
Kupferhammer

• Hammerkopf aus Kupfer Stangenmaterial, kaltverformt
• 2-fach vergütet
• Härte 80/100 Brinell
• Kanten gebrochen
• Stielschutzhülse
• Hammerkopf nach DIN 5130
• 3-Komponenten-Sicherheitsstiel (Aluminium-Seele, Polyamid- und Kautschuk -Komponente), unzerbrechlich, rutschfest, vibrationsarm und gelenkschonend

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
500 g
Stiellänge:
300 mm
Markenname:
OSCA
Herstellername:
Officine di Cortenova die Ossola
Herstellerartikelnummer:
PF070K 500
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: aluhammer, Leichtmetall-Hammer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 7,90*
ab € 25,15*
€ 33,56*
Lager 4012
45
€ 6,90*
ab € 25,56*
€ 34,11*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 25,73*
€ 34,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 25,89*
€ 34,42*
3 Tage
45
€ 4,30*
ab € 25,82*
€ 35,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.