Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3070550150 Herst.-Nr.: 9902-515 080 EAN/GTIN: 4013349305084 |
| |
|
| | |
| Rundbürste, Siliciumcarbid Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Hohe Elastizität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen. Anwendung: Zur Aufnahme in stationären Maschinen. Zum Entgraten von Präzisionsteilen sowie Rohr- und Profilabschnitten mit gleichbleibender Schleifwirkung. Ideal für konturreiche Bauteile und zur definierten Kantenverrundung. Weitere Informationen: | | Bohrungs-Ø: | 13 mm | max. Drehzahl: | 8000 min-1 | Ursprungsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, Drahtbürste, Bürste, Osborn, SIC, Rund-Bürste, 3070550150, 70550150 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,29* | € 21,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 17,03* | € 22,61* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,62* | € 22,66* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,19* | € 25,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,17* | € 26,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|