Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundbürste SIC 150x36 mm K120 Osborn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundbürste SIC 150x36 mm K120 Osborn
Rundbürste SIC 150x36 mm K120 Osborn
Artikel-Nr.:
     4012-164349
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9902515080
EAN/GTIN:
     4013349305084
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste 150mm osborn
rundbürste
Rundbürste, Siliciumcarbid

Ausführung: Sehr robuste, mit Siliciumcarbid durchsetzte Nylonfäden mit harten und scharfen Spitzen und sehr flexibler Arbeitsfläche. Trotz hoher Elastizität und Flexibilität ohne Bruchgefahr. Das Zusetzen der Besatzfläche mit Schleifrückständen wird vermieden, somit ergibt sich ein gleichbleibend hohes Schleifergebnis. Zudem sind die Schleifborsten beständig gegen schwache Säuren und Laugen.
Lieferung inkl. 7-teiligem Adapterset für verschiedene Bohrungen.

Anwendung: Zum Entgraten von Präzisionsteilen mit gleichbleibender Schleifwirkung. Durch die neuartigen Siliciumcarbid-Schleifborsten ist die Bearbeitung sowohl von NE-Metallen als auch von Edelstahl möglich. Für die Nass- und Trockenbearbeitung geeignet. Einzeln oder aneinandergereiht auf Wellen verwendbar.

Hinweis: Sicherheitsempfehlungen beachten.

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
150 mm
Arbeitsbreite:
18 mm
Körnung:
120
Besatzlänge:
32 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
max. Drehzahl:
8000 min-1
Markenname:
osborn
Herstellername:
Osborn GmbH
Herstellerartikelnummer:
9902515080
Ursprungsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: osborn rundbürste, 70550150, Bürste
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 16,29*
€ 21,77*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 17,03*
€ 22,61*
23 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 16,62*
€ 22,66*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 19,19*
€ 25,46*
1
€ 4,90*
ab € 19,17*
€ 26,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9902515002
ab € 16,20*
Ähnlich
Osborn
9902515003
ab € 17,43*
Ähnlich
Osborn
9902515079
ab € 31,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.