Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen 18mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen 18mm FORMAT
Henkellocheisen 18mm FORMAT
Henkellocheisen 18mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784121033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3071200018
EAN/GTIN:
     4317784121033
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
henkellocheisen 18
Henkellocheisen Ausführung: DIN 7200-A, aus Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet mit fein polierter Pfeife und pulverbeschichtetem Schaft. Schneide gehärtet und angelassen, innen leicht konisch zum einfachen Entfernen der Ausschnitte. Anwendung: Zum Lochen von Leder, Gummi, Filz, Schaumstoff etc.
Weitere Informationen:
Ø:
18 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3071200018
Weitere Suchbegriffe: henkellocheisen, henkellocheisen format, Henkel-Locheisen, FORMAT, III, Handwerkzeuge, Loch-Eisen, 3071200018, 71200018
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 8,71*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,09*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 6,35*
€ 9,09*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,11*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 6,35*
€ 9,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.