Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkiste
>
Artikel
Format Werkzeugkasten B430xT200xH200mm 5-teiligStahlblech
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3073580430
Hersteller:
Format
Herst.-Nr.:
4317784091626
EAN/GTIN:
4317784091626
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
Werkzeugkasten, Stahlblech Ausführung: Aus Stahlblech, innen und außen hammerschlagblau lackiert, mit umlegbarem Tragebügel und automatischer Schließfunktion des Werkzeugkastens beim Hochziehen des Tragebügels. Auseinanderklappbar durch kräftige Nietscharniere. 5-teilig, verschließbar durch Vorhangschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Maße:
430 x 200 x 200 mm
Ursprungsland:
Polen
... >
7. Handwerkzeuge III
>
Aufbewahrung
>
Stahlblech-Werkzeugkasten
Weitere Suchbegriffe:
werkzeugbox
,
werkzeugbox format
,
Werkzeugkästen
,
Aufbewahrung
,
Werkzeugkoffer
,
Montagekiste
,
FORMAT
,
III
,
Vorhangschlösser
,
Stahlblechwerkzeugkasten
,
Stahlblech
,
Werkzeugtasche
,
Format-Vorhängeschlösser
,
Koffer
,
Format-Werkzeugkästen
,
Handwerkzeuge
,
Stahlblechkoffer
,
aus
,
3073580430
,
73580430
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
209
€ 6,90*
ab € 22,26*
€ 30,70*
Lager 4682
2 Tage
209
€ 7,90*
ab € 23,48*
€ 32,13*
Lager 7
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 24,00*
€ 32,86*
Lager 214
4 Tage
212
€ 4,30*
ab € 24,26*
€ 33,75*
Lager 214
6 Tage
212
€ 4,30*
ab € 25,00*
€ 35,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS ABVS11825 Vorhängeschloss 39 mm gleichschließend Schlüsselschloss
ABUS
ABVS11825
ab € 6,30667*
Zubehör
ABUS Edelstahl, Titalium Vorhängeschloss mit Schlüssel Grau, Bügel-Ø 9.5mm x 33mm
ABUS
90RK/50
ab € 22,52*
Zubehör
Vorhangschloss 85/40HB63 mit 2 Schlüsseln ABUS
ABUS
2416
ab € 14,13*
Zubehör
Vorhangschloss Aluminium 30mm FORMAT
Format
4317784516846
ab € 3,35*
Zubehör
Vorhangschloss Aluminium 40mm FORMAT
Format
4317784516853
ab € 4,48*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 30mm FORMAT
Format
4317784463874
ab € 2,66*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 40mm FORMAT
Format
4317784463881
ab € 3,73*
Zubehör
Vorhangschloss Messing 50mm FORMAT
Format
4317784463898
ab € 5,23*
Zubehör
Vorhangschloss Messing Quad-Pack SB ABUS
ABUS
11826
ab € 23,32*
Zubehör
Vorhängeschloss, 45/30 Lock-Tag, VE 12 Stk, Messing.
ABUS
80611
ab € 4,73*
Zubehör
Vorhängeschloss, 45/40 Lock-Tag, VE 12 Stk, Messing.
ABUS
80613
ab € 6,25*
Zubehör
Vorhängeschloss, 45/50 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
80615
ab € 8,94*
Zubehör
Vorhängeschloss, 85/30 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
80629
ab € 8,65*
Zubehör
Vorhängeschloss, 85/40 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
80630
ab € 9,53*
Zubehör
Vorhängeschloss, 85/50 Lock-Tag, VE 6 Stk, Messing.
ABUS
80631
ab € 13,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen