| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3081830060 Herst.-Nr.: 795252 EAN/GTIN: 4018875952528 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Keramikkorn Plus, Ø 125 mm XF885 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, verbessertes selbstschärfendes Keramikkorn (CER Plus). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheibe vsm, VSM, Schleifscheibe, Schleifmittel, Fiberschleifscheibe, Keramik-Fiberschleifscheibe, 4018875952528, 3081830060, 81830060 |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,5432* | € 0,6632* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,561* | € 0,6919* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,5697* | € 0,7997* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,59* | € 0,83* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,5959* | € 0,8587* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|