Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifsche XF 885 125mm K 60 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifsche XF 885 125mm K 60 VSM
Fiberschleifsche XF 885 125mm K 60 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102102
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     795252
EAN/GTIN:
     4018875952528
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn Plus, Ø 125 mm

XF885
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, verbessertes selbstschärfendes Keramikkorn (CER Plus) mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung, auf robustem und sehr flexiblem Gewebe, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Für den aggressiven und kühlenden Schliff von hochlegiertem Stahl, Titan und Nickelbasislegierungen. Aufgrund der hohen Härte optimal geeignet für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Die schleifaktiven Zusatzstoffe ermöglichen den kühlenden Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies sorgt zugleich für eine Verlängerung der Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Körnung:
60
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
795252
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
359
100
€ 5,90*
ab € 0,5432*
€ 0,6532*
Lager 6C8MS
359
100
Frei Haus
ab € 0,561*
€ 0,6919*
6 Tage
274
1
€ 4,79*
ab € 0,5697*
€ 0,7697*
2 Tage
352
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,80*
5 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 0,5897*
€ 0,8122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6919*
€ 0,82336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6764*
€ 0,80492
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6737*
€ 0,8017
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,671*
€ 0,79849
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 69,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,29*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,34*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.