Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K24 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K24 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K24 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3082040024
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     737051
EAN/GTIN:
     4018875370513
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheibe vsm, VSM, Schleifscheibe, QR4026768, Keramik, Fiberschleifscheibe, Keramik-Fiberschleifscheibe, 4018875370513, 3082040024, 82040024
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
732
100
€ 5,90*
ab € 0,9478*
€ 1,1778*
2 Tage
732
100
Frei Haus
ab € 0,982*
€ 1,2389*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,0097*
€ 1,4597*
1 Tag
732
1
€ 7,90*
ab € 1,02*
€ 1,48*
Lager 214
1232
1
€ 4,30*
ab € 1,0412*
€ 1,5439*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5439*
€ 1,83724
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,5224*
€ 1,81166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5124*
€ 1,79976
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5012*
€ 1,78643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3412*
€ 1,59603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3012*
€ 1,54843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2612*
€ 1,50083
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0412*
€ 1,23903
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
64861
ab € 1,184*
Zubehör
3M
09584
ab € 15,87*
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,27*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,32*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.