Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3082040080
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     731268
EAN/GTIN:
     4018875312681
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheibe vsm, VSM, Schleifscheibe, QR4026768, Keramik, Fiberschleifscheibe, Keramik-Fiberschleifscheibe, 4018875312681, 3082040080, 82040080
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
737
100
€ 5,90*
ab € 0,5505*
€ 0,7105*
3 Tage
737
100
Frei Haus
ab € 0,6035*
€ 0,7775*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,5647*
€ 0,8247*
2 Tage
762
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
Lager 214
812
1
€ 4,30*
ab € 0,5989*
€ 0,8718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8718*
€ 1,03744
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8653*
€ 1,02971
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8489*
€ 1,01019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7989*
€ 0,95069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7589*
€ 0,90309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5989*
€ 0,71269
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,27*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,32*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.