Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Keramik 125mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018875312681
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3082040080
EAN/GTIN:
     4018875312681
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Keramikkorn, Ø 125 mm XF870 Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER). Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung harter Oberflächen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
80
Sperrcode:
0
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
INOX:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3082040080
Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheibe vsm, VSM, Schleifscheibe, QR4026768, Keramik, Fiberschleifscheibe, Keramik-Fiberschleifscheibe, 3082040080, 82040080
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
737
100
€ 5,90*
ab € 0,5505*
€ 0,7105*
3 Tage
737
100
Frei Haus
ab € 0,6035*
€ 0,7775*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,5647*
€ 0,8247*
2 Tage
762
1
€ 7,90*
ab € 0,59*
€ 0,84*
4 Tage
812
1
€ 4,30*
ab € 0,5989*
€ 0,8718*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8247*
€ 0,98139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8147*
€ 0,96949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7747*
€ 0,92189
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7247*
€ 0,86239
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6947*
€ 0,82669
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5647*
€ 0,67199
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731303
ab € 4,27*
Zubehör
Format
4317784100779
ab € 3,32*
Zubehör
VSM
776386
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.