Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm grob 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm grob 3M
Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm grob 3M
Schleifscheibe Klett Vlies mit Zentrierung SC-DH 125mm grob 3M
Artikel-Nr.:
     214-3082700005
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DN-9999-0177-5
EAN/GTIN:
     4046719061075
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Grobreinigungsscheibe
Klett-Vliesscheibe mit Zentrierung, SC-DH, Ø 125 mm Scotch-Brite™ SC-DH Ausführung: Kunstharzgebundenes Faservlies mit Korundkorn (A) auf reißfestem Gewebe. Die offene Konstruktion verhindert ein Zusetzen. Der Innenkern ist vorgestanzt und kann entfernt werden, um die Aufnahme auf einem Haftstützteller mit Zentrierung zur ermöglichen (Normbohrung 22,23 mm). Dadurch ist eine Verringerung der Vibrationen um bis zu 50 % möglich. Anwendung: Für Reinigungs- und Finisharbeiten.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Ursprungsland:
USA
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsvlies, Vlies-Schleifscheibe, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Lack-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Endlos-Schleifband, Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesscheibe, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, fiberscheiben 3m, Faservliesscheiben, Zentrierung, SC-DH, Schleifscheibe, 125, Klett-Vlies-Schleifscheibe, Klett-Vliesscheiben, QR4026788, mit, Vliesschleifscheibe, Korund-Klett-Vlies-Schleifscheibe, Korund-Schleif-Scheibe, Korund-Vlies-Schleif-Scheibe, 4046719061075, 3082700005, 82700005
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,50*
ab € 2,34*
€ 2,90*
3 Tage
345
20
€ 5,99*
ab € 2,49*
€ 3,01*
1 Tag
160
20
€ 7,90*
ab € 2,53*
€ 3,06*
1 Tag
480
20
€ 5,45*
ab € 2,55*
€ 3,09*
Lager 214
254
1
€ 4,30*
ab € 2,39*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
7100134314
€ 3,09*
Sonstiges
3M
7000061390
€ 15,33*
Sonstiges
3M
7000061389
€ 19,42*
Sonstiges
3M
7000086464
€ 42,15*
Sonstiges
3M
7000038366
€ 17,99*
Sonstiges
3M
7000028500
€ 26,45*
Sonstiges
3M
7000068111
€ 28,66*
Sonstiges
3M
7000061711
€ 13,15*
Sonstiges
3M
7000061712
€ 16,12*
Sonstiges
3M
7000061713
€ 22,93*
Sonstiges
3M
7100001985
€ 22,72*
Sonstiges
3M
7100032853
€ 49,16*
Sonstiges
3M
7000028168
€ 52,48*
Sonstiges
3M
7100027274
€ 26,34*
Sonstiges
3M
7100032506
€ 50,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.