Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     214-3087600080
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799817
EAN/GTIN:
     4018875998175
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund, Ø 115 mm KF787 Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf formstabilem Glasgewebeträger, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz. Anwendung: Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1284
100
€ 6,90*
ab € 0,1928*
€ 0,2628*
Lager 214
2615
1
€ 4,30*
ab € 0,2012*
€ 0,2954*
2 Tage
1284
100
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,3099*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,2299*
€ 0,3299*
3 Tage
1310
1
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2954*
€ 0,35153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2933*
€ 0,34903
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2812*
€ 0,33463
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2712*
€ 0,32273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2412*
€ 0,28703
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,70*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,87*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.