Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM
Fiberschleifscheibe Korund 115mm K80 VSM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-164970
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     799817
EAN/GTIN:
     4018875998175
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Lack-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Korund, 115 mm

KF787
Ausführung: Kunstharzgebundene Korundstreuung (A) auf zerreißfestem, starkem Vulkanfiber-Trägermaterial, gleichmäßig und leicht offen. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Mit Innenloch (Normbohrung 22,23 mm) und Kreuzschlitz.

Anwendung: Universalprodukt für die Bearbeitung von unlegiertem Stahl und NE-Metallen auf Winkel- und Tellerschleifern sowie mit Schleifköpfen auf biegsamen Wellen. Für alle Winkelschleifer mit Stützteller bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit. Ideal für die Bearbeitung von Behältern, Gussteilen, Karosserieteilen etc.

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
80
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
799817
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1284
100
€ 6,90*
ab € 0,1928*
€ 0,2628*
4 Tage
2615
1
€ 4,30*
ab € 0,2012*
€ 0,2954*
Lager 6C8MS
1284
100
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,3099*
5 Tage
33
1
€ 4,79*
ab € 0,2299*
€ 0,3299*
3 Tage
1310
1
€ 7,90*
ab € 0,23*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3039*
€ 0,36164
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2823*
€ 0,33594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2567*
€ 0,30547
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VSM
731302
ab € 3,70*
Zubehör
Format
4317784100762
ab € 2,87*
Zubehör
VSM
776385
ab € 9,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.