| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3092230010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 37.01.985900 EAN/GTIN: 4053569825184 |
| |
|
| | |
| Schweißerschutzhelm Solar Protect 2 Ausführung: Mit moderner LCD-Filtertechnologie für hohe Sicherheit (zertifiziert nach EN 379 und EN 175) und Farbechterkennung (True Color). Mit automatischer Schutzstufeneinstellung von Schutzstufe 4 auf Schutzstufe 9–13. Mittels außen liegenden Potenziometer-Drehknopfes kann die Einstellung zwischen Schutzstufe 9 und 13 auch manuell stufenlos eingestellt werden. Zudem verfügt das Gerät über einen Öffnungszeitregler. Hierüber ist die Schaltzeit zwischen dunkel/hell einstellbar. Die Energiezufuhr erfolgt über Solarzellen, sodass ein Batteriewechsel entfällt. Die Vorsatzscheiben und die Blendschutzkassette können schnell und einfach ausgewechselt werden. Anwendung: Geeignet zum MIG/MAG- und Elektrodenschweißen, WIG-Schweißen ab 40 Ampere. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, Protect, Schweisserhelm, Schweisserschutz, Helm, Kopfschutz, Solar, 3092230010, 92230010 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,93* | € 85,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 67,86* | € 85,30* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,04* | € 86,62* | | | | | 39 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 70,02* | € 87,83* | | | | Lager 214 | 23 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,62* | € 88,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|