Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch PU blau, Sicherheits-Kupplung und Stecker NW7,4 12x8mm 10m RIEGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch PU blau, Sicherheits-Kupplung und Stecker NW7,4 12x8mm 10m RIEGLE
Spiralschlauch PU blau, Sicherheits-Kupplung und Stecker NW7,4 12x8mm 10m RIEGLE
Spiralschlauch PU blau, Sicherheits-Kupplung und Stecker NW7,4 12x8mm 10m RIEGLE
Artikel-Nr.:
     214-3094780196
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     158197
EAN/GTIN:
     4047322633437
Suchbegriffe:
Druckknopf Duscharmatur
Druckknopf Duschbatterie
Druckknopf Mischbatterie
Druckknopf Waschbatterie
Spiralschlauch aus PU, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker Ausführung: Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2. Der elastische Polyurethanschlauch verfügt über eine hohe Rückholkraft, ist platzsparend durch die kleinen Windungen und leicht in der Handhabung. Der Schlauch verfügt über eine gute Schwingungsaufnahme und einen ausgezeichneten Abriebwiderstand. Anwendung: Zum sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien wie z. B. Druckluft, Öle, Gase, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe. Hinweis: Keine Gefahr eines Peitschenhiebs oder einer unbeabsichtigten Abtrennung. Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierendem Werkzeug.
Weitere Informationen:
Länge:
10,0 m
Außen-Ø:
12 mm
Innen-Ø:
8,0 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 52,77*
€ 63,59*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 52,89*
€ 63,65*
1 Tag
3
€ 5,59*
ab € 54,42*
€ 64,90*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 54,49*
€ 64,99*
Lager 214
217
€ 4,30*
ab € 74,35*
€ 88,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,93*
€ 105,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,35*
€ 88,48
pro Stück
1 Stück enthält 10.000 Millimeter (ab € 0,00744* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
DKSKIG38
ab € 10,02*
Sonstiges
Riegler
243.56 ST
ab € 1,27*
Sonstiges
Riegler
SP121000PU
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.