| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3098600005 Herst.-Nr.: 1370555 EAN/GTIN: 4100630000060 |
| | |
|
| | |
| Schraubensicherung LOCTITE® 243 Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 ml | Ursprungsland: | Irland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, Wartungsprodukt, Instanhaltungsprodukt, Loctite-Schraubensicherung, 3098600005, 98600005 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,67* | € 6,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,50* | | | | | 23 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,03* | € 6,56* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 5,24* | € 6,62* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,30* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 1,06* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|