Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel
Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel
Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel
Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel
Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel
Kraftklebstoff Pattex Classic 125g Henkel
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     214-3099050005
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCL4C
EAN/GTIN:
     4015000071048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Kraftklebstoff Pattex® Classic Ausführung: Kontaktkleber, frei von Cyclohexan, hochwärmefest bis 110 °C. Anwendung: Ideal für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpressstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall und vielem mehr. Hinweis: Nicht geeignet für Polypropylen, Polyethylen, Polystyrol, Weich-PVC und Kunstleder. Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H315: Verursacht Hautreizungen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H319: Verursacht schwere Augenreizung EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Hochtemperaturkleber, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Polychloropren-Klebstoff, Polychloroprenklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Hartschaumkleber, Styroporkleber, kontaktkleber henkel, kontaktkleber, Chemisch-Techn., Pattex, transparent, cyclohexanfrei, Pattex-Kontaktkleber, verstreichen, kleben, Wartungsprodukt, Technik, Pattex®-Klebstoff, Fügen, Kraftklebstoff, Kleber, Stabilit, Express, Henkel, Kontakt, temperaturbeständig, Kraft-Klebstoff, Klebstoffe, kompakt, Kombinationsklebung, Classic, hochfest, QR4030088, Chemie, Instanhaltungsprodukt, Klebstoff, Pattex-Klebstoff, Produkte, hochwärmefest, Klebepistole, Pattex®, chemisch, technisch, Pattex-Kleber, 3099050005, 99050005
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,50*
€ 7,28*
1 Tag
548
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 6,07*
€ 7,45*
1 Tag
384
12
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,31*
€ 7,72*
11 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 7,82*
Lager 214
461
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,17*
€ 8,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PCL3C
ab € 3,31*
Ähnlich
Henkel
PT6C
ab € 12,91*
Ähnlich
Henkel
PCG2C
ab € 5,91*
Ähnlich
Henkel
9H PT50N
ab € 3,32*
Ähnlich
Henkel
9H PCL6C
ab € 13,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.