| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214-3099110015 Herst.-Nr.: TI 8N EAN/GTIN: 4015000070126 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezial-Klebstoff Tangit PVC-U Ausführung: PVC-Klebstoff auf Tetrahydrofuran-Basis, stabilisiert. Erfüllt die Anforderungen der DIN 16970, der KRV-Richtlinie R 1.1.7 und der Bau- und Prüfgrundsätze für Entwässerungsanlagen. VBF: Al. Anwendung: Eignet sich für längskraftschlüssige Verbindungen von Druckrohren nach DIN 14814 (z. B. Gasrohren) mit Klebemuffe und für Fittings aus PVC-U nach den Empfehlungen des DVGW sowie zum Kleben von Kabel-Kanalrohren, Dachrinnen und vielem mehr aus PVC-U. Einzusetzen in Verbindung mit dem Tangit Reiniger PVC-U/-C/ABS. Hinweis: Dieses Produkt unterliegt dem Selbstbedienungsverbot der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV). Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H335: Kann die Atemwege reizen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar;H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Deutschland |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tangit, tangit kunststoffkleber 1000g, kunststoffkleber, kunststoffkleber tangit, Trinkwasserrohr, Rohr, Chemisch-Techn., Tangit-Spezial-Kleber, Druckrohr, PVC-U, stabilisiert, Wartungsprodukt, Technik, Kraftkleber, Kleber, Klebstoffverbindung, VBF, Klebstoffe, Spezialkleber, Gasrohr, Spezial, Muffe, Instanhaltungsprodukt, Richtlinie, technisch, 16970, hart, QR4030097, KRV, kleben, THF, Fügen, Kraftklebstoff, Spezial-Klebstoff, PVCU, Spezialklebstoff, Fitting, Spezial-Kleber, Klebeverbindung, DIN, Spezial-Anlöser, Sofortkleber, Chemie, Klebstoff, Produkte, Spezial-Reiniger, Tetrahydrofuran, Klebemuffe, chemisch, PVC, Tangit-Klebstoff, 3099110015, 99110015 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 19,50* | € 24,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 21,93* | € 26,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,80* | € 27,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 22,45* | € 27,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 23,53* | € 30,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|