| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1831060009 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4008198755098 EAN/GTIN: 4008198755098 |
| | |
|
| | |
| Schutzhandschuh Waredex Work® 550 Ausführung: • Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere • Sehr guter Tragekomfort, gutes Tastempfinden • Geraute PU-Beschichtung für sicheren Griff z. B. bei leicht öligen Teilen • Waschbar, nahtloses Trikot, Strickbund, Handrücken frei, sicherer Abschluss des Handgelenks, feuchtigkeitsabweisend Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Glasindustrie, Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung Norm: EN 388 Kategorie: II Material: Spectra®, Glas, Polyamid mit Polyurethan-Beschichtung Länge: 235–265 mm Stärke: 1,1 ± 0,1 mm Größe: 7–11 Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Schutz nach: | EN 388 4.5.4.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, 31060009, Handschuh, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,70* | € 10,61* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,09* | € 10,98* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,20* | € 11,09* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 9,17* | € 11,24* | | | | Lager 214 | | | | 10 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,10* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|