| |
|
| Artikel-Nr.: 214A-1882890000 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5701684517413 EAN/GTIN: 5701684517413 |
| | |
|
| | |
| Erste-Hilfe-Station QuickSafe Box Complete Ausführung: • Für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen • Flexibles und übersichtliches System • Staubgeschütztes Gehäuse • Separat verpackte Produkte • Leicht und schnell zu bedienen • Robust und stabil durch schlagfesten Kunststoff Inhalt: • 18 x QuickCool Verbrennungsgel • 1 x QuickStop Wundverband-Set mit 1 Stück 17 x 17 cm und 2 Stück 7,5 x 12 cm • 20 x QuickClean Wundreinigungstücher • 2 x 500 ml Plum Augenspüllösung • 1 x 200 ml pH-neutral • 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen • 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern • QuickGuide Gebrauchsanweisung Maße: 253 mm (B) x 430 mm (H) x 92 mm (T) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Augennotdusche Sprühflasche, Augenspülflasche, Augenspülung, Augenwaschflasche, Brandwunden-Set, Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen, Verbrennungskoffer, Verbrennungsset, Brandwundengel, Gel für Verbrennungen, Kühlgel für Verbrennungen, Verbrennungsgel, Erste-Hilfe-Schrank, Erste-Hilfe-Station, Hilfeschrank, Sanitäts-Wandschrank, Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, plum erste-hilfe-station, brandwunden set, 82890000, Pflasterspender, Erste-Hilfe, Wundpflaster, Wundverband, Verband, Pflaster, Box |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 82,52* | € 101,65* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 86,48* | € 103,63* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,53* | € 109,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 97,43* | € 118,42* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 116,44* | € 141,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|