Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 10,54 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4031405949539
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     155044
EAN/GTIN:
     4031405949539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) Arbeitshöhen bis 12,54 m GS-geprüft nach DIN EN 1004 Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
369 kg
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.574,48*
€ 6.791,94*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 6.617,36*
€ 6.841,63*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.542,32*
€ 6.955,9096*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.734,56*
€ 7.115,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.073,69*
€ 7.293,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.115,05*
€ 8.466,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.025,82*
€ 8.360,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.841,22*
€ 8.141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.811,10*
€ 8.105,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.734,56*
€ 8.014,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.