Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Munk Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöh 450265-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-450265-YY
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     155044
EAN/GTIN:
     4031405949539
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst SG 0,75 x 2,45 m mit Fahrbalken Plattformhöhe 10,54 m • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m) • Arbeitshöhen bis 12,54 m • GS-geprüft nach DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen:
Gerüst Höhe:
11640 mm
Plattform Breite:
750 mm
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
2850.00 mm
WEIGHT GRO:
369.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Arbeitsgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.574,48*
€ 6.791,94*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 6.617,36*
€ 6.841,63*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.542,32*
€ 6.955,9096*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.734,56*
€ 7.115,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.073,69*
€ 7.293,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.841,63*
€ 8.141,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.788,63*
€ 8.078,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.660,35*
€ 7.925,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.623,87*
€ 7.882,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.617,36*
€ 7.874,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.