Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst SG 12540mm Plattform-B750xH2450mm m.vorlaufendem Geländer MUNK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1681140
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     155044
EAN/GTIN:
     4031405949539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen. Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert · von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar. Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich. Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung · Feststellern und Spindeln. Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung. Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen. Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling. Unterschiedliche Plattformlängen erhältlich (1,80 / 2,45 / 3,0 m). Arbeitshöhen bis 12,54 m. GS-geprüft nach DIN EN 1004. Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m² Weitere technische Eigenschaften: · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0kg · Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0kg · Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig · Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig · Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig · Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig · Gerüstlänge: 2611mm · Material: Aluminium · Plattformhöhe: 10540mm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
12540 mm
Plattformbreite:
750 mm
Plattformlänge:
2450 mm
Belastung:
2 kN/m²
Breite:
2809 mm
Ausführung:
mit vorlaufendem Geländer
Höhe:
11640 mm
Marke:
MUNK
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, günzburger fahrgerüst, fahrgerüst, Rollgerüste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.574,48*
€ 6.791,94*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 6.617,36*
€ 6.841,63*
4 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 6.542,32*
€ 6.955,9096*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.734,56*
€ 7.115,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.073,69*
€ 7.293,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.791,94*
€ 8.082,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.739,12*
€ 8.019,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.611,02*
€ 7.867,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.574,48*
€ 7.823,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 156,65*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 171,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,29*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 7,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 283,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 248,09*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,87*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 204,67*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.