Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen mit 4 Bügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694000414
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.204
EAN/GTIN:
     4035694000414
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
Außenmaße: 910 x 500 x 990 mm (B/T/H) Ladefläche: 910 x 440 mm (B/T) Ladehöhe: 255 mm Bügelhöhe: 730 mm Ausführung: * mit 4 Seitenbügeln * Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 400 kg EAN-Nr.: 4035694000414
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
30 kg
BreiteLadeflaeche:
910
TiefeLadeflaeche:
440
Unterfahrhoehe:
220
Ladehoehe:
255
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
0
Konstruktion:
verschraubt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Ja
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen, Cordes, Variofit, sw-500.204
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 183,75*
€ 217,41*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 181,59*
€ 217,43*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,40*
€ 222,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,80*
€ 227,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,33*
€ 267,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,81*
€ 265,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,31*
€ 246,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,80*
€ 218,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,77*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 55,08*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,77*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,36*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,79*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.