Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen mit 4 Bügeln RAL5010 Enzianblau Plattformwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51926/full/cordes-banner.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/51926/full/cordes-banner.jpg
Seitenbügelwagen mit 4 Bügeln RAL5010 Enzianblau Plattformwagen
Artikel-Nr.:
     3551-sw-500.204
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.204
EAN/GTIN:
     4035694000414
Suchbegriffe:
Holzkastenwagen
Kastenwagen
Plattformwagen
Seitenbügelwagen
Seitenbügelwagen mit 4 Bügeln

Außenmaße: 910 x 500 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche: 910 x 440 mm (B/T)

Ladehöhe: 255 mm

Bügelhöhe: 730 mm

Ausführung:

  • mit 4 Seitenbügeln
  • Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche
  • Buchendekor

    Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

    Radsatz:

    Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

    Traglast: 400 kg

    EAN-Nr.: 4035694000414

    Zentralbremse: EasySTOP einseitig

    TÜV-zertifiziert: Ja

    Weitere Suchbegriffe: cordes kastenwagen, kastenwagen
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 3551
    17 Tage
    unbekannt
    € 7,95*
    ab € 183,75*
    € 217,41*
    30 Tage
    nicht lagernd
    € 5,99*
    ab € 181,59*
    € 217,43*
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 177,40*
    € 222,13*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 183,80*
    € 227,44*
    14 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 229,33*
    € 267,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 3551
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 217,41*
    € 258,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 215,45*
    € 256,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 206,88*
    € 246,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 199,17*
    € 237,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 183,75*
    € 218,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 3551
    Versand: Lager 3551
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 110,00*
    € 7,95*
    ab € 400,00*
    Frei Haus
    Mindestbestellwert: € 110,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551
    Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Variofit
    RSA-000.000
    ab € 8,18*
    Zubehör
    Cordes
    00016527
    ab € 22,19*
    Zubehör
    Cordes
    00016528
    ab € 30,44*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-160.016
    ab € 94,77*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.003
    ab € 55,08*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.014
    ab € 30,77*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-200.016
    ab € 105,09*
    Zubehör
    Cordes
    RSA-230.003
    ab € 84,36*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.002
    ab € 20,79*
    Zubehör
    Cordes
    ZSW-000.030
    ab € 45,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.