Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen fest verschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-4035694006331
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.412
EAN/GTIN:
     4035694006331
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen
Außenmaße: 1.115 x 730 x 1.810 mm (B/T/H) Ladefläche (Grundboden): 1.045 x 685 mm (B/T) Ladefläche (Etagenboden): 1.000 x 660 mm (B/T) Ladehöhe: 295 mm Schiebegriffhöhe: 1.040 mm Ausführung: * mit Schiebe-/Ziehbügel mit weichem schwarzen Kunststoffüberzug * Stirnwände, Längswand und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet, * 1 fester und 4 variable Etagenböden, variabel einsetzbar im Raster von 100 mm Traglast je Etagenboden: 80 kg * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz Traglast: 500 kg EAN-Nr.: 4035694006331
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
123 kg
BreiteLadeflaeche:
1045
TiefeLadeflaeche:
685
Innenhoehe:
1495
Unterfahrhoehe:
260
Ladehoehe:
295
EtagenbodenRaster:
100
LichteEtagenhoehe1:
0
LichteEtagenhoehe2:
0
EtagenLadehoehen:
0
Buegelhoehe:
1040
LichteEtagenhoehe3:
0
LichteEtagenhoehe4:
0
Etagenhoehe2:
0
Etagenhoehe3:
0
Etagenhoehe4:
0
Etagenhoehe5:
0
LichteEtagenhoehe5:
0
TraglastEtagen:
80
AnzahlEtagenFest:
1
AnzahlEtagenVariabel:
4
Konstruktion:
fest verschweißt
Oberflaeche:
pulverbeschichtet
Farbton1:
RAL 5010 Enzianblau
Zerlegt:
Nein
klappbar:
Nein
stapelbar:
Nein
StapelbarMenge:
0
Verschliessbar:
Nein
EasyStop:
Ja
Totmannbremse:
Nein
Pannensicher:
Nein
K_ESD:
Nein
Ablasshahn:
Nein
Treppenkufen:
Nein
TÜVvorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, Cordes, Variofit, sw-700.412
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,46*
€ 890,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,98*
€ 903,27*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,80*
€ 904,12*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,45*
€ 911,21*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 877,39*
€ 1.010,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,21*
€ 1.084,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,63*
€ 1.069,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,28*
€ 1.014,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,25*
€ 993,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 815,81*
€ 970,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,45*
€ 954,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.448
ab € 782,58*
Ähnlich
Cordes
sw-800.448
ab € 901,70*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1023
ab € 937,10*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL2000
ab € 938,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL3000
ab € 941,14*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1018
ab € 943,83*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL5012
ab € 942,49*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL6001
ab € 940,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL9010
ab € 944,38*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1023
ab € 1.095,75*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL2000
ab € 1.088,93*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3000
ab € 1.091,82*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1018
ab € 1.095,20*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3020
ab € 1.091,30*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL5012
ab € 1.094,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.