Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900000640, Etagenwagen verz. Stahlblech 1000x680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260B-658534
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.412
EAN/GTIN:
     4035694006331
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Kastenwagen
cordes kastenwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900000640, Etagenwagen, RAL 5010 , Konstruktion: Winkelstahl, mit Schiebe-/Ziehbügel (abklappbar) inkl. weichem schwarzen Kunststoffüberzug , Stahlblech-Wände, verzinkt, genietet , Wände/Dach aus Stahlblech ,Böden aus Holz, 4 lose, 1 fest, Oberfläche Buchedekor , Bodenträger im 100 bzw. 50-mm-Raster variabel einsetzbar , 2 Lenkrollen mit EasySTOP, 2 Bockrollen, thermoplastischer Gummibereifung in graublau, non-marking , Naben mit Präzisions-Rillenkugellager , Pulverbeschicht INFO: , Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz serienmäßig gemäß Norm, Fabrikat: Cordes
Weitere Informationen:
GEWICHT:
130500 GRAMM
Wände aus:
Stahlblech
Tragkraft:
500 kg
Maße LxBxH:
1115x730x1810 mm
Ladefläche LxB:
1045x685 mm
Farbe:
RAL 5010
Gewicht:
123,0 kg
Herstellerartikelnummer:
sw-700.412
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Markenname:
VARIOfit
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, 00000640, ETAGENWAGEN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,46*
€ 890,50*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,98*
€ 903,27*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,80*
€ 904,12*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,45*
€ 911,21*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 877,39*
€ 1.010,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,12*
€ 1.075,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,76*
€ 1.065,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,19*
€ 1.039,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,48*
€ 1.016,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,80*
€ 988,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.448
ab € 782,58*
Ähnlich
Cordes
sw-800.448
ab € 901,70*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1023
ab € 937,10*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL2000
ab € 938,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL3000
ab € 941,14*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL1018
ab € 943,83*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL5012
ab € 942,49*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL6001
ab € 940,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.988-RAL9010
ab € 944,38*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1023
ab € 1.095,75*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL2000
ab € 1.088,93*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3000
ab € 1.091,82*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL1018
ab € 1.095,20*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL3020
ab € 1.091,30*
Ähnlich
Variofit
sw-800.988-RAL5012
ab € 1.094,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.